精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
ぺたくる!
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000枚)
注文コード
06582890
品番
3714661700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
剥離し無しの糊付きカバーフィルムなのでゴミが出ません。
シートを剥がして片方の糊を容器に合わせたらくるっと巻くだけで包装が完了します。
用途
フルーツパックのフィルム包装
材質
OPP防曇
質量(g)
1.09
厚さ
#25
穴数
0
寸法(幅W×長さL)(mm)
170×280
商品説明動画
カバーフィルム「ぺたくる!」シリーズのご紹介。従来のカットシートなどの上掛け作業のイライラを解消してくれる、、付箋紙みたいなカバーフィルムです。
参考になった