東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06582913
品番
150×75TFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
車輪幅R(mm)
75
許容荷重(kg)
720
ベアリング
#6305
穴径d(Φmm)
25
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
鉄(B入)
ボス幅B1(mm)
90