曜日別特売
3114687400 スタンドパック SP35 精工 06582917

3114687400 スタンドパック SP35 精工 06582917
3114687400 スタンドパック SP35 精工 06582917
3114687400 スタンドパック SP35 精工 06582917

スタンドパック SP35

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)180×180 GZ45
内容量1袋(100枚)注文コード06582917品番3114687400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
資材によく使われている商品の厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
無地で使いやすく、内容物を選びません。
また大きさによってトマト、枝豆、キウイなど幅広い野菜や果物でお使いいただけます。
プラマーク入り。

材質OPP防曇質量(g)2.21厚さ#35穴数0寸法(幅W×長さL)(mm)180×180 GZ45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする