※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100PBR P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用) 東正車輛 06582965 100PBR P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用) 東正車輛 06582965 100PBR P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用) 東正車輛 06582965

P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06582965 品番 100PBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

P型ダクタイルキャスターの金具のみです。
WK型と取付ピッチが同じです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)210 形状自在車 材質ダクタイル鋳鉄(FCD45) 適合品番(ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB 取付高H(mm)144 取付ピッチ(mm)(P1×P2)71×71 プレート寸法F1×F2(mm)99×99 取付穴径d(mm)11 軸径A1(mm)12 偏心E(mm)30 金具幅D(mm)47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06582992
2019-12-06
用途:
代車のキャスター交換
農・林・水産業

ピッチと高さが合うキャスターをようやく見つけて購入しました!
動きもスムーズで購入して良かったと思います!
逆にスムーズ過ぎて(今までのが重かったせいもあって)なにこれ空気なの?ってくらいです!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする