小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
コーマクロスチェックバスタオル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
06582978
品番
SI-62024OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
日常使いにちょうどいい厚みのバスタオル 使い勝手が良く、家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい 急な来客用のバスタオルとしても活躍
種別
バスタオル
色
オレンジ
混率(%)
綿100
寸法(cm)
60×120
質量(g/枚)
194
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。