曜日別特売
200PBR P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用) 東正車輛 06582992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200PBR P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用) 東正車輛 06582992
200PBR P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用) 東正車輛 06582992
200PBR P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用) 東正車輛 06582992

P型ダクタイルキャスター用金具(自在車用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
取付ピッチ(P1×P2)(mm)112×112
許容荷重(kg)490
内容量1個注文コード06582992品番200PBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

P型ダクタイルキャスターの金具のみです。
WK型と取付ピッチが同じです。

車輪径(Φmm)200許容荷重(kg)490形状自在車材質ダクタイル鋳鉄(FCD45)適合品番(ダクタイル車輪)A、B、FA、FB、ULB、MCB、TB、TULB、TFB取付高H(mm)250取付ピッチ(mm)(P1×P2)112×112プレート寸法F1×F2(mm)148×148取付穴径d(mm)14軸径A1(mm)20偏心E(mm)50金具幅D(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06582992
2019-12-06
用途: 代車のキャスター交換
農・林・水産業

ピッチと高さが合うキャスターをようやく見つけて購入しました!
動きもスムーズで購入して良かったと思います!
逆にスムーズ過ぎて(今までのが重かったせいもあって)なにこれ空気なの?ってくらいです!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする