小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
コーマクロスチェックウォッシュタオル3枚組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(3枚)
注文コード
06583109
品番
SI-10024-3BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
日常使いにちょうどいい厚みのおしぼりサイズのタオル おしぼりや台拭きとして使用でき、ご家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい 急な来客用のお手拭きタオルとしても活躍
種別
ウォッシュタオル
色
ブルー
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×35
質量(g/枚)
31
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。