小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
スモーキーカラーフェイスタオル2枚組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
06583231
品番
SI-320-2BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
日常使いにちょうどいい厚みのフェイスタオル 何枚あっても困らず、ご家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい 急な来客用のタオルとしても活躍
種別
フェイスタオル
色
ブラウン
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×90
質量(g/枚)
100
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。