小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
うすくてえーなーバスタオル2枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
06583310
品番
ZGU-500-2BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
薄手でしぼりやすく、乾きやすいから洗い替えにも便利 かさばらないため、お出かけの際の持ち運びや浴用タオルなど使用シーンも様々
種別
バスタオル
色
ブルー
混率(%)
綿100
寸法(cm)
60×120
質量(g/枚)
156
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。