a33397 ニューマイヤー毛布かいまき(チェック柄) ファミリー・ライフ 06583380 a33397 ニューマイヤー毛布かいまき(チェック柄) ファミリー・ライフ 06583380 a33397 ニューマイヤー毛布かいまき(チェック柄) ファミリー・ライフ 06583380 a33397 ニューマイヤー毛布かいまき(チェック柄) ファミリー・ライフ 06583380

ニューマイヤー毛布かいまき(チェック柄)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2色) 注文コード 06583380 品番 a33397
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽くて暖かな毛布地のチェック柄かいまき布団。
寒さでよく眠れない方に・寝ぞうが悪い方に
ご家庭で洗濯ができていつでも清潔に使えます。
衿部分はチンチラ調生地使用。
着る毛布としても使えます。
ここがポイント!かいまきなら熱の逃げやすい肩口からつま先までスッポリガード!
丸洗いOK(ネット使用)
ニューマイヤー毛布仕様

質量(kg)1枚:(約)1.2 ブラウン・ワイン 混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)1枚:(約)140×200 機能ウォッシャブル
注意
※裁断により柄位置が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする