ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 掛け布団
豪華な花柄ニューマイヤー毛布4枚組
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
06583389
品番
a33449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
滑らかな肌触りで快適!洗えるお買得毛布4枚組
ご家庭で洗えていつでも清潔。とっても軽いので洗濯しても乾きやすく重宝します。
来客用にもおすすめ
丸洗いOK(ネット使用)
仕様
四方トリコットヘム
質量(kg)
1枚:(約)0.9
色
ブルー×2・ワイン×2
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
1枚:(約)140×200
機能
ウォッシャブル