a3348510 吸湿発熱寝袋毛布敷パッド ファミリー・ライフ 06583398 a3348510 吸湿発熱寝袋毛布敷パッド ファミリー・ライフ 06583398 a3348510 吸湿発熱寝袋毛布敷パッド ファミリー・ライフ 06583398

吸湿発熱寝袋毛布敷パッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06583398 品番 a3348510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

毛布と敷パッドが一体化!全身包み込みポカポカ
足元から肩まですっぽり包むカンガルータイプの敷パッド。寝返りを打っても肩や足が出にくく寒い夜も安心。
抗菌防臭加工
吸湿発熱素材であったか
中からも開けられるダブルファスナー仕様。
四隅にはズレ防止のゴムバンド付き
丸洗いOK!(ネット使用)

ネイビー サイズシングル 質量(g)(約)1400 混率(%)[毛布部・敷パッド部]表側:(毛羽部)ポリエステル100、(グランド糸)レーヨン50・ポリエステル50、裏側:ポリエステル100、詰め物:ポリエステル100 寸法(cm)(約)100×205 機能抗菌、防臭、吸湿、発熱、ウォッシャブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする