天然木チェスト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06583547 品番TC-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

天然木ならではの重厚感が魅力の5段チェスト。
引出し(小)が2杯と、引出し(大)が3杯あり、小物を分類して収納することができます。
持ち手部分にはネームプレートが付いていて分かりやすく収納できます。※ネームラベル紙は付属しておりません。
引出し内寸は、幅22.5奥行き30でA4書類がぴったり入るサイズです。
散らかりがちな小物や書類を、多段の引き出しで上手に分類できるスリムなチェスト。
組立不要なので、開梱から設置までらくらく。
耐荷重:天板5kg,引出し(小)1杯2kg,引出し(大)1杯2kg,全体耐荷重15kg

用途
サイズ(約)
幅30.5×奥行34×高さ70.5cm
重量(約)
9.3kg
材質
(本体・引出し前板)天然木・ラッカー塗装
(引出し側板・底板) 中質繊維板
(ネームプレート) スチール
生産国
日本
段数5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1につき ¥1,960 / 税込 ¥2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする