大容量収納ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06583660 品番BS-B6145 BK T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

幅38.5cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。
奥行き56.5cmで、クローゼット内の奥までしっかり活用できる収納ラックです。
また、キッチン・サニタリーなど、用途に合わせて色々な場所で活用できます。
フレームにS字フックを取り付けて、引っ掛け収納として使用することができます。
美しい木目のナチュラル色の天板は、プリント化粧繊維板を使用しています。
キャスター付きなので移動も楽々便利。
それぞれのバスケットには、持ち手がついているので持ち運びも楽々。
バスケットの持ち手には、引っ掛け防止の保護キャップが付いていて安心です。
耐荷重:天板10kg,バスケット(大)1個10kg,バスケット(小)1個10kg,全体耐荷重40kg

用途
サイズ(約)
幅38.5×奥行56.5×高さ143cm
重量(約)
18.0kg
材質
(本体・バスケット)スチール・粉体塗装
(天板)プリント化粧繊維板
(バスケット持ち手の保護キャップ)ポリ塩化ビニル
(キャスター)合成樹脂
生産国
中国
形状バスケット(大)+バスケット(小)付 ブラック 高さ(mm)約1430 材質(本体)スチール・粉体塗装 材質(車輪)合成樹脂 奥行(mm)約565 間口(mm)約385 耐荷重(kg)バスケット(大)1個:10、バスケット(小)1個:10 キャスター自在×4 天板耐荷重(kg)10 総耐荷重(kg)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1につき ¥1,960 / 税込 ¥2,156
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする