三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
ダイヤコートドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06583763
品番
DC-BSS 0.13
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.13
溝長(mm)
1.5
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
極超微粒子超硬合金
表面処理
ダイヤモンドコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。