PCボードプロテクター

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(220mL) 注文コード06583787 品番Z-272
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プリント基板用絶縁コーティング剤。
優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。
可燃性
無色透明
完成プリント基板の吸湿、ハンダの腐食を防ぐ絶縁皮膜を形成。

用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止 仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・m トラスコ品番370-8535 質量(g)140 絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-28
用途:
屋外設置の機器の安心材料
サービス業

屋外設置する機器に吹き付けて使ってます。乾燥も早く使いやすい。そして設置後の信頼感が違います。

対象商品:
06583787
2024-04-19
用途:
野外で 雨が降ると、電子基板が動作不良起こす為 防水機能持たす。
サウンドシャワー 様 (サービス業)

電子基板に吹き付けました、多分ですが大丈夫だと思います。今の所雨降りの日には
使用していませんから。

対象商品:
06583787
2020-08-17
用途:
電源ユニットの修理後の保護剤として
製造業

電源ユニットの修理後、ハンダ面のフラックスを十分に除去した後に、厚めに塗布しています。フラックス除去後のハンダ面は、ハンダの酸化が心配ですが、本製品を塗布し保護膜となり、それを十分に防いでくれていると思います。

対象商品:
06583787
2020-05-29
用途:
エアコン
ラクール 様

実際効いているのか良くわからない 今のところ不具合はない

対象商品:
06583787
2016-12-09
用途:
基板の修理時
有限会社 大栄電機 様

同じような製品が有りますが、この製品が安定して安心して使えます。

対象商品:
06583787
2016-05-30
用途:
基盤保護膜として使用しています。
卸売・小売業

使い易いです。

対象商品:
06583787
2014-06-30
用途:
プリント基板保護

加湿器が電源すら入らない状態になり、基板の変色したはんだ付けをやり直し、本商品をスプレーしたところトラブルが解消しました。保護膜も透明で厚く満足しています。
使う頻度が少ないからですが、もう少しの価格ダウンを期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする