画像準備中

ダイヤコートドリル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06583797 品番 DC-BSS 0.16
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ドリル径(Φmm)0.16 溝長(mm)1.5 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 材質極超微粒子超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする