15-805 Uボルトナット WAKI(和気産業) 06585013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15-805 Uボルトナット WAKI(和気産業) 06585013
15-805 Uボルトナット WAKI(和気産業) 06585013

Uボルトナット

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び1/2×6
ねじ径(W)1/2
内容量1個注文コード06585013品番15-805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。ねじ径(W)1/2寸法L(mm)200呼び1/2×6寸法D(mm)11.1材質スチール(SS400)寸法B(mm)45寸法P(mm)182
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06584977
2017-10-29
用途: 自分用

さいずをまちがえたようでしようしてませんのでわかりません。

対象商品 : 06584961
2015-05-29
用途: 単管の固定

太陽光発電所の建設に於いてパワコウを設置しなければなりません。架台そのものを単管パイプで組み立てている為、その架台にダクターチャンンエルを取り付けるため、このUボルトを使います。そして、そのダクターチャンネルにパワコンを取り付けます。しっかりしていて使いやすい。今後の建設にも使用してゆきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
87:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする