※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック本体
キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
定格荷重(t)
0.5
揚程(m)
4
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
(0.127/0.0417)/(0.152/0.0500)
注文コード
06585031
品番
ER005SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥214,500
この商品は
定格荷重・揚程・巻上げ速度
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
荷重を支持する強靭な鋼板製フレーム頻度が多い場所での使用に最適です。
定格荷重(t)
0.5
揚程(m)
4
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
(0.127/0.0417)/(0.152/0.0500)
種別
上下2速形
質量(kg)
47
出力(kW)
0.9/0.3
電圧(V)
3相200(50/60Hz)、220(60Hz)
寸法d(mm)
270
寸法a(mm)
590
寸法D(mm)
480
寸法e(mm)
320
寸法b(mm)
350
寸法h(mm)
24
寸法g(mm)
303
寸法f(mm)
303
寸法i(mm)
120
寸法C(mm)(フック間最小距離)
370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000