ERSP003S プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー) 06585126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ERSP003S プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー) 06585126 ERSP003S プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー) 06585126

プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.25 揚程(m)4 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.162/0.193 注文コード06585126 品番ERSP003S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,200
この商品は定格荷重・揚程・巻上げ速度など25種類から選べます 他の種類を見る

高頻度対応の負荷時間率60%EDを実現
フック間の短縮化により荷役空間が拡大
3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上
C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に
フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上

定格荷重(t)0.25 揚程(m)4 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.162/0.193 種別上下1速形 質量(kg)36 出力(kW)0.56 電圧(V)3相200(50/60Hz)、220(60Hz) 等級M5 寸法a(mm)204 寸法t(mm)22 寸法r(mm)38 寸法D(mm)490 寸法e(mm)46 寸法b(mm)182 最小回転半径(mm)1100 寸法h(mm)82 寸法g(mm)24 ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ5×1 寸法i(mm)60 寸法j(mm)19 寸法k(mm)76 寸法m(mm)47.5 寸法C(mm)(フック間最小距離)390 寸法n(mm)84 寸法o(mm)42 寸法p(mm)10 寸法q(mm)54 オシボタンコード長さL(m)3.6 反復定格(%ED)60 試験荷重(t)0.313 適合レール幅B(mm)[50](直線レールのみ)、75、100 基本本体ER-B 揚程1m増し増加質量(kg)0.55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする