HG-50 GNB HG型 自在車(強化ナイロン車) ユーエイキャスター 06585171 HG-50 GNB HG型 自在車(強化ナイロン車) ユーエイキャスター 06585171

HG型 自在車(強化ナイロン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06585171 品番HG-50 GNB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)160 取付座(mm)64×64 取付ピッチ(mm)50×50 取付高(mm)68 材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 トラスコ品番379-6809 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)50×50 取付座A×B(mm)64×64 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)25 旋回半径R(mm)51 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする