※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06585713 品番VKP-095A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。

タイプ流量タイプ、浸漬式 標準配管径1PS 出力(W)400 定格電圧(V)200/200-220 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)5 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)140/200 トラスコ品番387-2378 質量(kg)16.5 高さ(mm)524 規格60034-1 保護等級IP54 使用液クーラント液 塗装色マンセルN1(ツヤあり) 使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz) 底径(Φmm)135 電流(A)(50/60Hz)2.4/2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※研削盤などの使用には耐えることができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06585713 VKP-095A 69400260 VKP091AT クーラントポンプ VKP (小〜中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル クーラントポンプ VKP (小〜中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル 1個 76,980 税込84,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02151493
2021-09-10
用途:
リアクトル

リアクトル起動盤ダイオードが飛んでしまい、純正が取れないので代用しました。問題ありませんでした。

対象商品:
02151502
2018-05-29
用途:
部品破損に伴う交換作業の為購入しました
株式会社新和光学 様

別メーカーからの買い替えでしたが、取り付けもスムーズにでき、寸法表を乗っていたので、助かりました。今後も買いたいと思います。

対象商品:
02151484
2017-04-07
用途:
金属加工時の切削油供給
山本製作所 様

今回は、使用していた物が潰れた為の買い替えです。
従来よりも、1つワット数の大きい物にしました。
コンパクトながらパワーが有り重宝します。

モノタロウさんの特売10%引きを使用させて頂き、低価格で購入できました。有難う御座いました。

対象商品:
02151502
2016-03-14
用途:
加工機付属品の入替え

加工機に付いていたポンプ故障の為購入しました。メーカー品の為安心して購入できます。

1人が参考にしています
対象商品:
02151502
2015-08-11
用途:
現場作業

使えるし、価格も安いのでリピートで使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
02151502
2013-12-19
用途:
機械のクーラント用ポンプに

勢いがありすぎるくらいです。
安く購入できてよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする