ハイスドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06586168 品番 SE-PDM 1
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
ドリル径(Φmm)1 溝長(mm)12 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)3 材質コバルトハイス 表面処理D-STH処理(窒素酸化処理) シャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする