MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルライター
MAX(マックス)[事務用品・工具]の マックスレタツイン
インクリボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
注文コード
06587761
品番
LM-IR400W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
10〜35
ヒーターは使用しないでください。
1巻長さ(m)
70
適合
LM-400、400U
型式
LM90061
文字色
白
適合チューブ
スミチューブ(Fタイプ呼び径3.5〜7mm)
注意
※黒は熱収縮チューブには印字できません。