日保
日保の 道路用品
日保の 保安・工事灯
日保の チューブライト
LEDテープライト両面 専用アダプターSET
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10m)
注文コード
06587781
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
防水仕様で両面発光
用途
100V電源で10m製品を5巻まで連結可能
長さ(m)
10
連続使用時間(時間)
50000
連結数
5本
光束(Lm)
1300
LED使用数(個)
120×2
防水
IP65
商品説明動画
LEDテープライト両面 専用アダプターSET
参考になった