曜日別特売
WTW-NV414EP6-4TB 防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載 塚本無線 06587808

WTW-NV414EP6-4TB 防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載 塚本無線 06587808
WTW-NV414EP6-4TB 防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載 塚本無線 06587808
WTW-NV414EP6-4TB 防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載 塚本無線 06587808

防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
HDD4TB
内容量1台注文コード06587808品番WTW-NV414EP6-4TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)
・HDD 2~8TB 搭載
・最大800万画素の入力に対応
・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)
・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
・USBメモリーでバックアップが可能
・カメラタイトル編集に対応
・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)
・USBマウス付属
・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

用途
業務用モデルの最高級品
建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
質量(kg)約0.99(HDD 含まず)ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209センサー対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhoneHDD4TB解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
注意
※ 【遠隔監視についてご注意ください】
※ 本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
※【ご注意】
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、 カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする