代表画像
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 洗剤
NORITAKE(ノリタケ)の 工場用洗剤
ノリタケクール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
06587835
品番
C-100P(K)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
水溶性研削油。コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いソリューション油剤です。特に硬質鉄系材料の研削加工に適します。
用途
鋼・FCの研削加工
容量(L)
20
希釈倍率
20〜40倍
pH値
9.8(50倍)
外観
(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明
原液密度(15℃) g/cm
3
1.04
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※基本的には屋内で保管して下さい。夏季の炎天下、冬季氷点下となる屋外での保管は避けて下さい。水を入れてから原液を入れる。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません