代表画像
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 洗剤
NORITAKE(ノリタケ)の 工場用洗剤
ノリタケクール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
06587878
品番
AF-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
水溶性研削油。特に冷却性、消泡性の優れた油剤で、ベツツキが無く加工物、機械回りの汚れが少ないタイプです。
用途
鋼・FCの研削加工
容量(L)
20
希釈倍率
20〜50倍
pH値
11.0(50倍)
外観
(原液)無色透明/(希釈液)無色透明
原液密度(15℃) g/cm
3
1.09
注意
※基本的には屋内で保管して下さい。夏季の炎天下、冬季氷点下となる屋外での保管は避けて下さい。水を入れてから原液を入れる。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません