ジーンズ&小物干しハンガー 3本組 RGY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06588176 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

超速乾!ジーンズのウエストを広げて干せる乾きにくいジーンズのウエスト部分を丸く広げ、通気性を良くして干せるピンチハンガー。ピンチ10個付きで小物干しとしても便利です。コンパクトに折りたためるので、旅行などの携帯に便利です。

材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊り紐:ポリエチレン、バネ:スチール ロックグレー 質量(g)122(1本あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×245×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする