あおぞら
あおぞらの 図工/美術/画材/書道
あおぞらの 彫塑/粘土
スノーアットホーム 氷のまち
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06588219
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
いつでもおうちで雪あそび!スノーアットホーム
用途
スノーアットホームは不思議な手触りで大人も子供もワクワク
ギュッと握るとかたまり、指先でほぐすとふわふわこぼれる。
丸めたり、押し型を使ったり、遊び方は自由自在です
蒸発する成分がないので乾燥せず繰り返し何度でも遊べます。
汚れたら水洗いでき、いつでも清潔に遊べます。
材質
ラテックス(ゴムの粒子)、流動パラフィン、マイクロワックス、化粧箱:紙/
抜き型:ABS 樹脂/ マフラー・帽子:ウール・ポリエステル・アクリル
寸法(mm)
290×55×250
質量(g)
626
対象
3歳以上