用途
スノーアットホームは不思議な手触りで大人も子供もワクワク
ギュッと握るとかたまり、指先でほぐすとふわふわこぼれる。
丸めたり、押し型を使ったり、遊び方は自由自在です
蒸発する成分がないので乾燥せず繰り返し何度でも遊べます。
汚れたら水洗いでき、いつでも清潔に遊べます。
材質
ラテックス(ゴムの粒子)、流動パラフィン、マイクロワックス、ケース:ポリプロピレン
抜き型:ABS樹脂/ 帽子、マフラー:ウール・ポリエステル・アクリル
寸法(mm)390×90×260
質量(g)1050
内容量(g)500
対象3歳以上