ダイヤ
ダイヤの 耐熱・防火手袋
スチーマー用シリコン手袋
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06588578
品番
057448
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手首の上までしっかりガード。
用途
右手、左手どちらでも使用できます
材質
シリコーン
全長(mm)
370
色
アイボリー
機能
耐熱
寸法(幅W×厚さ)(mm)
210×10
耐熱温度(℃)
【シリコン部】230
注意
※本品はスチーム専用です。プレスでは使用しないでください。