コジット
コジットの 手洗い用品
コジットの 石鹸・ソープ
コジットの 石鹸台
泡立つ洗濯せっけんケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06588648
品番
91614
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
これ1つで、せっけん収納から衣類の汚れ落としまでできます!
コロコロ動かすだけでしっかり泡立つ
材質
ケース・トレー:ポリプロピレン、ポリスチレン、ABS樹脂
ブラシ:ポリプロピレン バネ:ステンレス
寸法(mm)
135×85×75
繰り返し・詰め替え
対応