シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
カラリデイプレミアム ヘアドライタオル グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06588727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
綿の約5倍も吸水!ふわふわ速乾タオル。
種別
ヘアドライタオル
材質
ポリエステル、ナイロン
色
グレー
質量(g)
160
縦(mm)
400
横(mm)
1000