シービージャパン
シービージャパンの バス用品
シービージャパンの バスタオル・フェイスタオル
カラリデイプレミアム バスタオル ベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06588736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
綿の約5倍も吸水!ふわふわ速乾タオル。
種別
バスタオル
材質
ポリエステル、ナイロン
色
ベージュ
質量(g)
285
縦(mm)
600
横(mm)
1200