マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研磨(電動)
マキタの ベルトサンダー
40V 76ミリ充電式ベルトサンダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06589716
品番
BS001GZ
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.7
ベルト幅(mm)
76
電源(V)
直流36(40max)
ベルト長さ(mm)
533
ベルト速度(m/min)
120〜470
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.5
1充電当たりの作業量
12分
関連資料:
(2.23MB)
注意
※バッテリ、充電器別売り
商品説明動画
40V 76ミリ充電式ベルトサンダ
参考になった