曜日別特売
KS003GRDX 40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 06589725

KS003GRDX 40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 06589725
KS003GRDX 40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 06589725
KS003GRDX 40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 06589725
KS003GRDX 40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 06589725
KS003GRDX 40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 06589725
KS003GRDX 40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 06589725
KS003GRDX 40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ 06589725

40V 125ミリ充電式防じんマルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(kg)2.8
内容量1台注文コード06589725品番KS003GRDX
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
質量(kg)2.8電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約281充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
関連資料:(4.34MB)
注意
※バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース付き

商品説明動画

40V 125ミリ充電式防じんマルノコ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする