マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 切断
マキタの 充電式マルノコ
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06589741
品番
KS003GZ
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.8
電圧(V)
直流36(40max)
回転数(min
-1
[r.p.m])
(スピードモード/静音エコモード)7500/5000
刃物外径(mm)
125
刃物内径(mm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
27
最大切込深さ(mm)(90°時)
40.5
1充電当たりの作業量
【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
関連資料:
(4.34MB)
注意
※バッテリ、充電器別売り
商品説明動画
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった