東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06589917
品番
LEEU-1003WW-03
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
タイプ
広角
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
35
グリーン購入法
適合