画像準備中

ZQ□A Series 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06589926 品番ZQ-ZSECM-2-A
参考基準価格(税別)¥21,010 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
弁仕様チェック弁なし 出力NPN1出力+アナログ電圧 単位SI単位固定(kPa) リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手【Vポート】Φ4(ストレート) 圧力範囲(kPa)0〜-101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする