マイクロソフト
マイクロソフトの PC周辺機器
マイクロソフトの キーボード
マイクロソフトの タブレットキーボード
Surface キーボード(2024年モデル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06589978
品番
EP2-04164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
Gray(グレイ)
接続方式
Bluetooth(ワイヤレス接続)
対応機種
Surface Pro 8以降のモデルに対応
キー配列
日本語配列、ファンクションキー(F1〜F12)あり
キー方式
メカニカル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。