三菱マテリアル
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
20
刃長(mm)
21
全長(mm)
30
注文コード
06589984
品番
IMX20C4FV200R30021
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
R
3
刃先径(Φmm)
20
有効長(mm)
21
シャンク径(Φmm)
19.5
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
トラスコ品番
668-6648
全長(mm)
30
刃長(mm)
21
刃径(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ヘッド交換式エンドミル iMXエンドミルシリーズ
参考になった
ヘッド交換式エンドミル iMXエンドミルシリーズ
参考になった