IMX20S3HV20017 ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル 06590054

ヘッド/ヘッド交換式エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本刃径(mm)20刃長(mm)17全長(mm)30注文コード06590054品番IMX20S3HV20017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,100
刃先径(Φmm)20有効長(mm)17シャンク径(Φmm)19.5刃数3材質極超微粒子超硬トラスコ品番668-6711全長(mm)30刃長(mm)17刃径(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

ヘッド交換式エンドミル iMXエンドミルシリーズ
ヘッド交換式エンドミル iMXエンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする