寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×239×18.29
ディスプレイタッチスクリーン: 15 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ
解像度2496×1664(201PPI)
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)
質量(kg)1.66
色ブラック
OSWindows 11 Pro
プロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)
容量(GB)32
SSD1TB
内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU