マイクロソフト
マイクロソフトの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
マイクロソフトの タブレットPC
Surface Pro 10 with 5G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
プロセッサー
Intel Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.4 GHz / 12 MBキャッシュ)
注文コード
06590231
品番
EP2-14740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
プロセッサー
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
無制限データ通信セット商品はEP2-14740/CT(モノタロウ注文コード:33054939)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
仕様
●オフィスソフト:なし●WWAN:5G、4G LTE●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリー
色
プラチナ
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
13インチ
OS
Windows 11 Pro
プロセッサー
Intel Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.4 GHz / 12 MBキャッシュ)
セキュリティ
あり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載
キーボード
なし
Webカメラ
アウトカメラ(1050万画素)、インカメラ(368万画素)
タッチパネル方式
静電容量方式
Bluetooth
あり Bluetooth 5.3
SSD
256GB
ストレージ
SSD
無線LAN
あり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。