LGS-CC1PO-L-GR LOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ ロゴス 06590520 LGS-CC1PO-L-GR LOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ ロゴス 06590520 LGS-CC1PO-L-GR LOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ ロゴス 06590520 LGS-CC1PO-L-GR LOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ ロゴス 06590520 LGS-CC1PO-L-GR LOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ ロゴス 06590520 LGS-CC1PO-L-GR LOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ ロゴス 06590520

LOGOS デジタルカメラポーチ Lサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06590520 品番LGS-CC1PO-L-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

キャンプ場などで映えるLOGOSLAND柄を採用。自然に溶け込むナチュラルデザインです。
コンパクトデジタルカメラや小型双眼鏡を目的として設計されており、少し大き目で使いやすくなっています。
ショルダーベルト、カラビナ、ベルト通しと3通りの使い方が可能。
SDGsを踏まえ、表生地はペットボトルを再生したポリエステルナイロンを使用して環境に配慮しております。

付属品ショルダーストラップ 材質PETボトル再生ポリエステルナイロン(表生地)、【副】ポリエステルナイロン 質量(g)140 ※ショルダーストラップ含む 容量(L)0.7 外寸(mm)W120×H200×D35 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×194×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする