LGS-IB1RP-S-GR LOGOS インナーボックス Sサイズ ロゴス 06590529 LGS-IB1RP-S-GR LOGOS インナーボックス Sサイズ ロゴス 06590529

LOGOS インナーボックス Sサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06590529 品番LGS-IB1RP-S-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お持ちのバッグをカメラバックにする便利アイテム!
アウトドアにマッチするロゴスオリジナルのロゴスランド柄(グリーン)・ナバホ柄(オレンジ)を採用。
ミラーレスカメラにぴったりなSサイズと一眼レフからミラーレスカメラまで少し大きめなMサイズ。
インナーボックスを使えば、リュック、スーツケース、普段使いのバッグなどに手軽にカメラ機材を入れることができます。
SDGsを踏まえ、表生地はペットボトルを再生したポリエステルナイロンを使用して環境に配慮しております。

付属品中仕切り1枚(可動式) 材質PETボトル再生ポリエステルナイロン(表生地)、【副】ポリエステルナイロン 質量(g)120 容量(L)1.7 外寸(mm)W215×H135×D110 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×115×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする