三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングシャンクストレートドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06590824
品番
SD-LS 1.1X100
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.1
溝長(mm)
14
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
1.1
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク