三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングシャンクストレートドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06590876
品番
SD-LS 1.6X100
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.6
溝長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
1.6
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク