三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングシャンクストレートドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06591007
品番
SD-LS 2.8X150
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.8
溝長(mm)
32
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
2.8
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク